PHOENIX CONTACT - PHC1989939 PTSA 0,5/21-2,5-F MORSETTO PER C.S. A MO - 1989939
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 21
Rastermaß der Anschlüsse - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 2 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918973537
Artikelnummer
PHC1989939
Herstellernummer
1989939
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
21
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
2 A
Gehäusefarbe:
grün
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
16.7 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...0.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)


