Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1985865 Morsetto per circuiti stampati - 1985865

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1985865 Morsetto per circuiti stampati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 260 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918929268

Artikelnummer

PHC1985865

Herstellernummer

1985865

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

13.5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz. Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden.