Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1928437 FBSK 10-10 PONTICELLO ISOLATO - 1928437

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1928437 FBSK 10-10 PONTICELLO ISOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 10 mm

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918613792

Artikelnummer

PHC1928437

Herstellernummer

1928437

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

10 mm

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello completamente isolato, a 10 poli, passo 10 mm