Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1924004 MSTB 2,5 HC/ 5-GF PRESA BASE - 1924004

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1924004 MSTB 2,5 HC/ 5-GF PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918600198

Artikelnummer

PHC1924004

Herstellernummer

1924004

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.