PHOENIX CONTACT - PHC1923021 UK 5-TWIN MORSETTO 4 MMQ 3 VIE - 1923021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Packung
50 ST
EAN
4017918052423
Artikelnummer
PHC1923021
Herstellernummer
1923021
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


