Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1907526 ZFKDS 4- 7,5 MORSETTI MOLLA ANGOLATO - 1907526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 27.6 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 45°/135° (schräg nach oben)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918193898

Artikelnummer

PHC1907526

Herstellernummer

1907526

Hersteller

PHC

Höhe:

27.6 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

7.5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.8 mm

Länge des Pins:

4.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

ohne

Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Separater Brückenschacht zum einfachen Verbinden mehrerer Pole mit Steckbrücken. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit.