PHOENIX CONTACT - PHC1899304 DFK-MSTBVA 2,5/ 4-GF-5,08 PRESA BASE - 1899304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Polzahl - 4
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Farbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918186326
Artikelnummer
PHC1899304
Herstellernummer
1899304
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Polzahl:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5.08 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein


