PHOENIX CONTACT - PHC1898949 DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 PRESA BASE - 1898949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Polzahl - 13
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Farbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918186111
Artikelnummer
PHC1898949
Herstellernummer
1898949
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Polzahl:
13
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5.08 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein


