PHOENIX CONTACT - PHC1894820 MCD 0,5/ 4-G1-2,5 PRESA BASE - 1894820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Anzahl der Steckkontaktreihen - 2
Packung
50 ST
EAN
4017918162092
Artikelnummer
PHC1894820
Herstellernummer
1894820
Hersteller
PHC
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne