Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1881451 MC 0,5/ 3-G-2,5 PRESA BASE - 1881451

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1881451 MC 0,5/ 3-G-2,5 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918156695

Artikelnummer

PHC1881451

Herstellernummer

1881451

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

3

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

2.5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

2.5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser Anschlusspin:

0.8 mm

Länge des Pins:

3.8 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz.