Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1868212 MKDSFW 1,5/11-3,5 MORSETTO A VITE PER C. - 1868212

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1868212 MKDSFW 1,5/11-3,5 MORSETTO A VITE PER C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13.9 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 11

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 90° (vertikal nach oben)

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918133870

Artikelnummer

PHC1868212

Herstellernummer

1868212

Hersteller

PHC

Höhe:

13.9 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

11

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Gehäusefarbe:

grün

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1868212 - MKDSFW 1 5 11-3 5 Morsetto a vite per c.