PHOENIX CONTACT - PHC1859991 MCC-MT 0,5-1,0 CRIMPARE - 1859991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 8 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Umgebungstemperatur - 0...75 °C
Packung
100 ST
EAN
4017918127091
Artikelnummer
PHC1859991
Herstellernummer
1859991
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
8 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
0...75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1 mm²
Abisolierlänge:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn


