PHOENIX CONTACT - PHC1852927 VC-TR4/5M TELAIO MOBILE - 1852927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Mit PE-Anschluss - nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Breite - 95.2 mm
Packung
5 ST
EAN
4017918134334
Artikelnummer
PHC1852927
Herstellernummer
1852927
Hersteller
PHC
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
95.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
20.2 mm


