Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE - 1849998

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 630 V

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918110260

Artikelnummer

PHC1849998

Herstellernummer

1849998

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

20 A

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

630 V

Farbe:

grün

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

7.62 mm

Höhe:

37 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

41.2 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Tragschienenstecker, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 1, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn