Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1849215 MSTBVK 2,5/15-STF-5,08 SPINA - 1849215

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1849215 MSTBVK 2,5/15-STF-5,08 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Polzahl - 15

  • Abschlussplatte erforderlich - nein

  • Farbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918105709

Artikelnummer

PHC1849215

Herstellernummer

1849215

Hersteller

PHC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Polzahl:

15

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün

Connettore della guida, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 15, numero di file: 1, numero poli: 15, numero di connessioni: 15, serie di prodotti: MSTBVK 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone