Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1845086 MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU SPINA - 1845086

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1845086 MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Winkel Kontakt/Leiteranschluss - 180° (horizontal)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918342289

Artikelnummer

PHC1845086

Herstellernummer

1845086

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grün

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold