PHOENIX CONTACT - PHC1844002 IFMC 1,5/ 4-ST-3,5 SPINA - 1844002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356947251
Artikelnummer
PHC1844002
Herstellernummer
1844002
Hersteller
PHC
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


