Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1843091 MCD 1,5/ 4-G1-3,81 PRESA BASE - 1843091

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 2

Packung

  • 90 ST

EAN

4017918112288

Artikelnummer

PHC1843091

Herstellernummer

1843091

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.