PHOENIX CONTACT - PHC1840654 DFK-PC 4/12-GF-7,62 PRESA BASE - 1840654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 630 V
Polzahl - 12
Montageart - Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918105198
Artikelnummer
PHC1840654
Herstellernummer
1840654
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
113.06 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün


