PHOENIX CONTACT - PHC1840641 DFK-PC 4/11-GF-7,62 PRESA BASE - 1840641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 630 V
Polzahl - 11
Montageart - Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918111793
Artikelnummer
PHC1840641
Herstellernummer
1840641
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Polzahl:
11
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
105.44 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün


