PHOENIX CONTACT - PHC1840638 DFK-PC 4/10-GF-7,62 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 630 V
Polzahl - 10
Montageart - Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918111786
Artikelnummer
PHC1840638
Herstellernummer
1840638
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Polzahl:
10
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
97.82 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein


