PHOENIX CONTACT - PHC1834466 KGG-MC 1,5/14 GUSCIO PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Art der Verriegelung - ohne
Breite - 14.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918110802
Artikelnummer
PHC1834466
Herstellernummer
1834466
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Breite:
14.5 mm
Höhe:
45.6 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
UV-beständig:
nein


