PHOENIX CONTACT - PHC1833027 MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 PRESA BASE - 1833027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 8 A
Polzahl - 2
Farbe - grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918051716
Artikelnummer
PHC1833027
Herstellernummer
1833027
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
8 A
Polzahl:
2
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
12.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
3.81 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


