Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1833014 MCVK 1,5/16-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE DIN - 1833014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1833014 MCVK 1,5/16-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Polzahl - 16

  • Abschlussplatte erforderlich - ja

  • Farbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918051709

Artikelnummer

PHC1833014

Herstellernummer

1833014

Hersteller

PHC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Polzahl:

16

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün

Connettore della guida, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero poli: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: MCVK 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone