Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1832947 MCVK 1,5/ 9-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE DIN - 1832947

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1832947 MCVK 1,5/ 9-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Polzahl - 9

  • Farbe - grün

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

  • Abschlussplatte erforderlich - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918051648

Artikelnummer

PHC1832947

Herstellernummer

1832947

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

8 A

Polzahl:

9

Farbe:

grün

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Transparent:

nein

Breite:

3.81 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.