PHOENIX CONTACT - PHC1832934 MCVK 1,5/ 8-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Farbe - grün
Abschlussplatte erforderlich - ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918051631
Artikelnummer
PHC1832934
Herstellernummer
1832934
Hersteller
PHC
Polzahl:
8
Farbe:
grün
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Connettore della guida, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: MCVK 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone


