PHOENIX CONTACT - PHC1832905 MCVK 1,5/ 5-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE DIN - 1832905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Polzahl - 5
Abschlussplatte erforderlich - ja
Farbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918051624
Artikelnummer
PHC1832905
Herstellernummer
1832905
Hersteller
PHC
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Polzahl:
5
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün
Connettore della guida, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MCVK 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone


