Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1832895 MCVK 1,5/ 4-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE GUID - 1832895

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1832895 MCVK 1,5/ 4-GF-3,81 BLOCCHETTO BASE GUID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...0.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

  • Polzahl - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918110420

Artikelnummer

PHC1832895

Herstellernummer

1832895

Hersteller

PHC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Polzahl:

4

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

3.81 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.