PHOENIX CONTACT - PHC1829439 DFK-MC 1,5/12-GF-3,81 PRESA BASE - 1829439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 8 A
Bemessungsspannung - 160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Lötfahnenanschluss
Polzahl - 12
Packung
50 ST
EAN
4017918051112
Artikelnummer
PHC1829439
Herstellernummer
1829439
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Lötfahnenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
60.11 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün


