PHOENIX CONTACT - PHC1829387 DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 8 A
Bemessungsspannung - 160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss
Polzahl - 6
Montageart - Direktmontage
Packung
50 ST
EAN
4017918051068
Artikelnummer
PHC1829387
Herstellernummer
1829387
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
6
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
37.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein


