Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1829345 DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81 PRESA BASE - 1829345

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1829345 DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Lötfahnenanschluss

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918051020

Artikelnummer

PHC1829345

Herstellernummer

1829345

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Lötfahnenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Polzahl:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

22.01 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün

Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung.