Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1827907 MC 1,5/ 6-GF-3,81 PRESA BASE - 1827907

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1827907 MC 1,5/ 6-GF-3,81 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918050351

Artikelnummer

PHC1827907

Herstellernummer

1827907

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser Anschlusspin:

1.2 mm

Länge des Pins:

3.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.