Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1824255 SPT-SMD 1,5/ 8-V-3,81 R72 MORSETTO C.S. - 1824255

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1824255 SPT-SMD 1,5/ 8-V-3,81 R72 MORSETTO C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 8

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356816359

Artikelnummer

PHC1824255

Herstellernummer

1824255

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

8

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

7.7 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...0.75 mm²

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.1 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

Blistergurt (für SMD)

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Zwei Lötstellen pro Pol reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.