PHOENIX CONTACT - PHC1821070 PLW 16-6/ 4-10 MORSETTO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...25 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Polzahl - 4
Packung
15 ST
EAN
4046356788205
Artikelnummer
PHC1821070
Herstellernummer
1821070
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...25 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...25 mm²
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
64.4 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
20.27 mm
Maß parallel zu Montageplatte innen:
42.8 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte außen:
35.7 mm
Maß parallel zu Montageplatte außen:
43 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit integriertem Durchführungsflansch:
nein
Stärke der Montageplatte:
19.26...19.26 mm


