PHOENIX CONTACT - PHC1803947 KGG-MSTB 2,5/ 3 GUSCIO PER CONNETTORI - 1803947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 0 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918046095
Artikelnummer
PHC1803947
Herstellernummer
1803947
Hersteller
PHC
Breite:
0 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 3, Maß a: 15 mm, Farbe: grün


