PHOENIX CONTACT - PHC1803905 KGG-MSTB 2,5/ 6 GUSCIO PER CONNETTORI - 1803905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Höhe - 45.3 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918046057
Artikelnummer
PHC1803905
Herstellernummer
1803905
Hersteller
PHC
Breite:
19 mm
Höhe:
45.3 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Verschraubung
EMV-Ausführung:
nein


