Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1803536 MCV 1,5/13-G-3,81 PRESA BASE - 1803536

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1803536 MCV 1,5/13-G-3,81 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 13

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918045845

Artikelnummer

PHC1803536

Herstellernummer

1803536

Hersteller

PHC

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

13

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser Anschlusspin:

1.2 mm

Länge des Pins:

3.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 13, numero di file: 1, numero poli: 13, numero di connessioni: 13, serie di prodotti: MCV 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone