PHOENIX CONTACT - PHC1803345 MC 1,5/ 9-G-3,81 PRESA BASE - 1803345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 9
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
100 ST
EAN
4017918045654
Artikelnummer
PHC1803345
Herstellernummer
1803345
Hersteller
PHC
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne


