Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1800934 MSTBT 2,5/ 2-ST-5,08 BK SPINA - 1800934

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1800934 MSTBT 2,5/ 2-ST-5,08 BK SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918955243

Artikelnummer

PHC1800934

Herstellernummer

1800934

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Beschichtung Gehäuse:

verzinnt

Gehäusefarbe:

schwarz

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1800934 - MSTBT 2 5 2-ST-5 08 BK Spina