Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1796322 MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 EX PRESA BASE - 1796322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356636438

Artikelnummer

PHC1796322

Herstellernummer

1796322

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Länge des Pins:

3.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grün

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.