PHOENIX CONTACT - PHC1789579 FFKDSA1/V-2,54- 6 MORSETTO PER C.S. - 1789579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6
Anzahl der Etagen - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 90° (vertikal nach oben)
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017918330309
Artikelnummer
PHC1789579
Herstellernummer
1789579
Hersteller
PHC
Höhe:
17 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne