PHOENIX CONTACT - PHC1788729 MSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 PRESA BASE - 1788729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung - 320 V
Farbe - grün
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918043780
Artikelnummer
PHC1788729
Herstellernummer
1788729
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
320 V
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
11.6 mm
Höhe:
29.2 mm
Tiefe:
27.21 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


