PHOENIX CONTACT - PHC1788651 MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 PRESA BASE - 1788651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Polzahl - 14
Farbe - grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918043711
Artikelnummer
PHC1788651
Herstellernummer
1788651
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Polzahl:
14
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
20.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
5.08 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


