PHOENIX CONTACT - PHC1788486 MVSTBU 2,5/16-GFB-5,08 PRESA BASE - 1788486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918043544
Artikelnummer
PHC1788486
Herstellernummer
1788486
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0...0 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
20.4 mm
Transparent:
nein
Breite:
5.08 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


