PHOENIX CONTACT - PHC1788392 MVSTBU 2,5/ 7-GFB-5,08 PRESA BASE - 1788392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918043452
Artikelnummer
PHC1788392
Herstellernummer
1788392
Hersteller
PHC
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
7
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...0 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.08 mm
Tiefe:
20.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Transparent:
nein


