PHOENIX CONTACT - PHC1788334 UMSTBVK 2,5/24-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI - 1788334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918043391
Artikelnummer
PHC1788334
Herstellernummer
1788334
Hersteller
PHC
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
24
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.08 mm
Tiefe:
34.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün
Transparent:
nein


