Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1788017 UMSTBVK 2,5/11-GF-5,08 BLOCCHETTO BASE D - 1788017

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1788017 UMSTBVK 2,5/11-GF-5,08 BLOCCHETTO BASE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918043070

Artikelnummer

PHC1788017

Herstellernummer

1788017

Hersteller

PHC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Polzahl:

11

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.08 mm

Tiefe:

34.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Direktsteckblock mit Universalfuß zur Montage auf NS 32- oder NS 35-Tragschiene. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz.