Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1786255 IC 2,5/10-ST-5,08 SPINA - 1786255

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1786255 IC 2,5/10-ST-5,08 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 10

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918042400

Artikelnummer

PHC1786255

Herstellernummer

1786255

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

10

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft.