Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1785832 UKK 3-MSTB-5,08-F MORSETTO DIN-COMBICON

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1785832 UKK 3-MSTB-5,08-F MORSETTO DIN-COMBICON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höhe - 50 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

  • Tiefe - 53.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918042080

Artikelnummer

PHC1785832

Herstellernummer

1785832

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Höhe:

50 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

53.5 mm

Morsetto a due piani, per la connessione a vite del connettore con flangia MSTB, passo: 5,08 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio