PHOENIX CONTACT - PHC1784907 IPC 35 HC/ 4-STGF-SH-15,00 SPINA - 1784907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Kabel zu Kabel
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 15 mm
Bemessungsstrom In - 125 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356561211
Artikelnummer
PHC1784907
Herstellernummer
1784907
Hersteller
PHC
Art der Verbindung:
Kabel zu Kabel
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
15 mm
Bemessungsstrom In:
125 A
Gehäusefarbe:
grün
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...35 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C


